直管LEDランプシステム笠付2灯 昼白色ランプ付

 

直管LEDランプシステム笠付2灯 昼白色ランプ付 5.00 (5件の商品レビュー)

工場・倉庫など幅広い空間の全般照明におすすめです。
消費電力(W)
38.5
定格電圧(V)
100〜242
仕様
直付型
付属品
LDL40TN1725S(昼白色)
材質
(本体・反射笠)鋼板
質量(kg)
2.4
タイプ
出力固定形非調光タイプ
平均演色評価数(Ra)
83
色温度(K)
5000
推奨ランプ
LDL40
エネルギー消費効率(Lm/W)
123.6
光源寿命
40000時間(光束維持率90%)
光束(Lm)
4760
光色
昼白色
内容量
1台
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別/税込)
出荷
関連
数量
20084803 LET-42107NK-LS9 ¥27,500
¥14,900 1 14,900 税込16,390
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 5.00  総レビュー件数: 5 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5 (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: 工場内の照明

工場内の蛍光灯器具が経年にてダメになり、代替を探していましたが、明るさ、値段等検討の結果、この器具が最適と思われました。今後も随時交換していくつもりです。

これは注文コード 20084803 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2020-05-06]

満足度: 5

用途: 工場の照明

非常に明るくて驚きです。
今までのとは比べ物になりませんね〜

これは注文コード 20084803 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2020-01-14]

満足度: 5

用途: 室内照明

室内照明用に購入、元気に活躍しています。カタログ通りに耐久性が有れば電気代の差額で元が取れます。

これは注文コード 20084803 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 株式会社 池田竹店 様 [2018-12-08]

満足度: 5

用途: 事務所の照明

今まで付いていた40形直管照明から取り替えいたしました。
事務所にいたみんなが、その明るさにびっくりしていました。
コスパも非常に高く、事務所全部の照明をこの商品に変更予定です。

これは注文コード 20084803 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-01-20]

満足度: 5

用途: 通常照明として

明るさ光の拡散、共に良いです。

これは注文コード 20084803 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2016-07-12]

ご質問件数:0 この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。