3WAY 親子ブラシ

 

3WAY 親子ブラシ 3.33 (3件の商品レビュー)

3種類のブラシで浴室の床や壁面、水道周りのお掃除に便利です。親ブラシは握りやすいので、床やタイルの壁面など広い面に。子ブラシは片側が斜めカットになっているので、タイルの溝など細かい部分洗いに、もう片方はしっかり力が入るショートブラシなので排水口などの汚れ落としに便利です。子ブラシは親ブラシに着脱可能で、合体すると立てて収納できるので清潔です。
材質
親ブラシ本体・子ブラシ柄=ポリプロピレン、毛=親ブラシ:ポリプロピレン・子ブラシ:ナイロン
トラスコ品番
819-1055
寸法(mm)
210×70×100
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
20085862 S-600 オープン
¥499 1 ¥499
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 3.33  総レビュー件数: 3商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 1

用途: お風呂の床掃除用

大ブラシの毛がバラバラになり、毛が手に刺さって弱りました。親ブラシと子ブラシの収まりもずれて来て、パカパカいっています。
数年使ったオーエのから買い換えでしたが、残念ながら半年も持たず買い換えます。次回のリピートはないです。

このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2019-03-16]

満足度: 5 (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: 釜のこびりついた汚れ落とし

ホームセンターでいつも探して買っていたのですが、ここにあって良かったです。

これは注文コード 20085862 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-12-05]

満足度: 4 (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: お風呂の掃除

意外と大きいので、力を入れやすいですが、青い部分が少したわむのが使いにくいかな・

これは注文コード 20085862 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-01-14]

ご質問件数:0この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。