充電式インパクトドライバ
14.4V
|
軽量・コンパクトでハイパワー!
大工さんの腰ベルト、金具に取り付けが出来、作業効率が良く非常に便利!
握りやすく作業がしやすい細にぎりグリップ!
最大締付トルク(N・m)140
無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~2500
ねじ締め能力(小ネジ)M4~M8(普通ボルト)M5~M14(高力ボルト)M5~M12
充電時間(分)(標準)45
電圧(V)DC14.4
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)168×60×221
打撃数(min-1)0~3000
バッテリーB-1415L(リチウムイオン電池・1500mAh)
付属品充電器(BC-1402L)×1、電池パック(B-1415L)×2、ドライバビット(NO.2×65mm)キャリングケース
質量(kg)45
バッテリー電圧(V)14.4
内容量1台
注意
※充電時間は周囲の湿度や電池パックの状態により変動します。
※電池パック(B-1415L)取付け時の値です。
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【KYOCERA(京セラ)】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。