足場バンド(脚立・うま用) ユニット 関連商品 【通販モノタロウ】 376-65

足場バンド(脚立・うま用)

こんなお得な商品も!

- 足場ゴムバンド モノタロウ 62134092 モノタロウ
足場ゴムバンド
¥399
 

足場バンド(脚立・うま用) 5.00 (1件の商品レビュー)

トラスコ品番
739-6422
材質
ゴム
長さ(mm)
800
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
通常価格 購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
20107124 376-65 ¥120
¥99 1 ¥99
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 5.00  総レビュー件数: 1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: 足場の固定用に

足場の固定用にと思って購入したのですが、以前ゴムが欲しくてホームセンターで高い値段で購入しましたが、このゴムなら安くて使える!

これは注文コード 20107124 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-08-20]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく