パソコン切替器(エミュレーション非搭載・手元スイッチ付き)

 

パソコン切替器(エミュレーション非搭載・手元スイッチ付き) 商品レビューを投稿する

1組のUSBキーボード・USBマウス・ディスプレイで2台のパソコンを切り替えて操作できます。
キーボード・マウス信号のエミュレーション機能を搭載しないタイプなので多機能マウスや特殊なドライバを有する多機能キーボードにも対応します。(切り替え後、デバイスを認識するまで数秒かかります)。
手元スイッチを押すだけで切り替えできる簡単切り替え方式です。
ソフトウェアのインストールが不要で接続するだけで切り替えて使用することができます。
高解像度2048×1536ドットまで表示可能です。
パソコンのUSBポートより電源を供給し動作するためACアダプタが不要です。
インターフェース
【パソコン用】ディスプレイ/ミニD-sub(HD)15pinオス×2、キーボード/USB Aコネクタオス×2、マウス/USB Aコネクタオス×2
【コンソール用】ディスプレイ/ミニD-sub(HD)15pinメス×2、キーボード/USB Aコネクタメス×1、マウス/USB Aコネクタメス×1
付属品
パソコン切替器本体×1、手元スイッチ×1、取扱説明書(保証書付き)×1
質量(g)
309
切替方式
手元スイッチ
ケーブル長(m)
パソコン1/0.9、パソコン2/0.9、手元スイッチケーブル/1.8
対応OS
Windows 8.1・8・7・Vista・XP(32/64bit、各Edition対応)、Windows Server 2012(R2)、Windows Server 2008(R2)、Windows Server 2003(R2)、Mac OS X、Mac OS 9.0以降、Linux(CentOS、uBuntu、OpenSUSE)
消費電力
動作電圧-USBポートから電源供給/DC+5V
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
78×72×24.5
対応機種
【パソコン】Windows搭載(DOS/V)デスクトップパソコンまたはノートパソコン、Apple Macシリーズ(USB Aコネクタメス、ミニD-sub(HD)15pinディスプレイコネクタを持つ機種)、【キーボード】USBキーボード、【マウス】USBマウス、【ディスプレイ】ミニD-sub(HD)15pinコネクタを持つマルチスキャンディスプレイ
消費電流(mA)
最大220
ディスプレイ
ミニD-Sub15ピン
保管温湿度範囲
温度/-20〜60℃ 湿度/80%以下(結露なきこと)
動作温湿度範囲
温度/0〜50℃ 湿度/80%以下(結露なきこと)
接続台数
2
対応解像度
2048×1536ドットまで表示可能(DDC2B対応)
キーボード/マウス
USB
内容量
1個
注意
※すべてのパソコン・キーボード・マウスの動作を保証するものではありません。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
20106232 SW-KVM2UUSN ¥5,200
¥3,390 1 ¥3,390
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく