手元スイッチ付きパソコン自動切替器(2:1)

 

手元スイッチ付きパソコン自動切替器(2:1) 商品レビューを投稿する

ホットキー切り替えだけでなく手元に設置できる延長手元スイッチで簡単に切り替えが可能です。
[Ctrl]キー+[F12]キーを押すことで切り替え機能をロック(ホットキーを無効に)できます。[Ctrl]キーを多用するゲームやアプリケーションでも本製品を利用できます。
ホットキーは[Ctrl]×2回、または[Scr Lock]×2回から選ぶことができ、使用ソフトでホットキーが重なっても回避することができます。
ディスプレイのVGA端子にKVM(パソコン自動切替器)を直接接続するタイプなのでディスプレイケーブルは不要です。また直接接続だからノイズにも強く接続もスマートに行えます。(ディスプレイケーブルがディスプレイと一体になっている機種については接続することができません。変換アダプタなどを使用してご利用ください)
本製品はソフトウェアのインストールは一切不要です。切替器を接続するだけですぐに使用できます。
キーボード・マウスはUSB接続タイプでマウスは多機能ボタンやチルトホイール機能にも対応しています。
キーボードポートをエミュレーションしているため2台のパソコンを同時に起動することができます。また再起動(リブート)時にポートを切り替えなくても完全起動が可能です。
接続された2台のパソコンを交互に自動で切り替えるオートスキャンモードを搭載しています。
本製品は切り替え時に切替音(ビープ音)が鳴らない静音仕様です。
パソコンのUSBキーボードポートより電源を供給し動作するためACアダプタが不要です。
切り替え片方がWindows、もう片方がMacという環境でも1組のコンソールで共有できます。
Windows OSとLinux OSの混在環境でも切り替え可能です。
切替方式
ホットキー切り替え(パソコンAとBを切り替え):[Ctrl][Ctrl][Enter]もしくは[ScrLock][ScrLock][Enter](どちらかを選択)
オートスキャン切り替え(自動で交互に切り替え):[Ctrl][Ctrl][A/a][Enter]もしくは[ScrLock][ScrLock][A/a][Enter](どちらかを選択)
オートスキャンモードの解除:[スペース]キーを1回押す
ホットキーロック:[Ctrl]+[F12](もう一度押すと解除)
インターフェース
【パソコン用】ディスプレイ/ミニD-sub(HD)15pinオス×2、キーボード/USB Aコネクタオス×2、マウス/USB Aコネクタオス×2
【コンソール用】ディスプレイ/ミニD-sub(HD)15pinオス×1、キーボード/USB Aコネクタメス×1、マウス/USB Aコネクタメス×1
付属品
手元スイッチ、取扱説明書(保証書付き)
質量(g)
400(ケーブル含む)
ケーブル長(m)
PC1/0.6、PC2/1.2、コンソール側ディスプレイケーブル/1.2、手元スイッチケーブル長/1.8
対応OS
Windows 8.1・8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit)・Vista・XP(64bit/32bit 各Editon対応)、Windows Server 2003/2003 R2/2008/2008 2/2012/2012 R2、Mac OS ]、Mac OS 8.6以降、Linux(CentOS、uBuntu、OpenSUSE)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
33.6×115.1×24(切替器本体部のみ)
対応機種
【パソコン】Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ(USB Aコネクタ メス、ミニD-sub(HD)15pinディスプレイコネクタを持つ機種)、【キーボード】USBキーボード、【マウス】USBマウス、【ディスプレイ】ミニD-sub(HD)15pinメスコネクタを持つマルチスキャンディスプレイ
消費電流(mA)
最大50
保管温湿度範囲
温度 -20〜60℃・湿度 90%以下(結露なきこと)
動作温湿度範囲
温度 0〜50℃・湿度 85%以下(結露なきこと)
最大消費電力(mW)
250
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
20106275 SW-KVM2WVUN ¥11,000
¥8,990 1 ¥8,990
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく