HDMIケーブル 4K対応 ハイスピード イーサネット対応 エコパッケージ RoHS ブラック

 

HDMIケーブル 4K対応 ハイスピード イーサネット対応 エコパッケージ RoHS ブラック 4.27 (11件の商品レビュー)

フルHDを超える高画質4K対応!映像信号と音声信号に加え、100Mbpsのイーサネット通信を実現する、HIGH SPEED with Ethernet認証済み”イーサネット対応HIGH SPEED HDMIケーブル”。
4K2K、3DフルHDに対応した、HIGH SPEED with Ethernet認証済みの”イーサネット対応HIGH SPEED HDMIケーブル(カテゴリー2)”です。
1本のケーブルで、映像信号と音声信号をデジタルのままで高速伝送するだけでなく、イーサネット信号の双方向通信を実現します。
100Mbpsのイーサネット高速通信を実現する、HEC(HDMIイーサネットチャンネル)に対応しています。
デジタル音声をテレビなどの表示機器からAVアンプなどの出力機器へ伝送できる、ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応しています。
色深度は、30/36/48bit(Deep color:ディープカラー)に対応し、豊かな色表現が可能です。
外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)しています。
ゴミの少ない環境に配慮したエコパッケージです。
ブラック
タイプ
ノーマルタイプ
規格
High Speed with Ethernet(HDMI1.4a,Category2)
コネクタ形状
HDMI(タイプA・19ピン) - HDMI(タイプA・19ピン)
対応機種
HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI入力端子を持つ液晶ディスプレイ、プロジェクタ、液晶テレビ等、HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI出力端子を持つパソコン、ゲーム機等
シールド
3重シールド
RoHS指令
10物質対応
伝送速度(Gbps)
10.2
対応解像度
4K×2K対応
ケーブル種類
スタンダード
イーサネット対応
対応
内容量
1本
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
5 件中 1 - 5 件
注文
コード

品番
ケーブル長(m)
ケーブル太さ(mm)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷
関連
数量
20111464 CAC-HD14EL10BK 1(コネクタ含まず) 5.5 ¥1,750
¥989 1 989
1,088 (税込) 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
20111473 CAC-HD14EL15BK 1.5(コネクタ含まず) 5.5 ¥2,280
¥1,290 1 1,290
1,419 (税込) 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
20111482 CAC-HD14EL20BK 2(コネクタ含まず) 5.5 ¥2,810
¥1,590 1 1,590
1,749 (税込) 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
20111498 CAC-HD14EL30BK 3(コネクタ含まず) 6 ¥3,530
¥1,890 1 1,890
2,079 (税込) 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
20111507 CAC-HD14EL50BK 5(コネクタ含まず) 7 ¥4,420
¥2,290 1 2,290
2,519 (税込) 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

工具の通販モノタロウ > その他 > 新型コロナ対策特集 > テレワーク環境を整える > 在宅環境を快適にする > ケーブル・アダプタ > HDMI-HDMIケーブル

工具の通販モノタロウ > その他 > 新型コロナ対策特集 > フリーアドレスの導入 > ネットワーク環境を整える > ケーブル・タップ > HDMI-HDMIケーブル

平均満足度: 4.27  総レビュー件数: 11商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: HDMI切り替え機の接続

テレビへの接続機器が増えて、テレビ側のHDMIケーブルの差込口が不足したので、HDMI切り替え機の接続用に使用。コネクター部分やケーブルもしっかりしていて、きちんと差し込めます、画像も特にノイズ等も無く、綺麗に映っています。

これは注文コード 20111464 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2021-03-27]

満足度: 4

用途: 大型モニターとPCの接続中継

社内用にて抜き差しが多いため、ある程度消耗品と捉えている。耐久度よりも壊れたら交換するつもりで行けばコレが最適か。

これは注文コード 20111482 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2021-04-12]

満足度: 5

用途: 備品

会議室内のモニター連結の為購入しました。使用に問題はありません。

これは注文コード 20111464 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2020-12-04]

満足度: 5

用途: パソコンとモニタの通信に使用

テレワーク用のノートパソコンでは画面が小さいので、自宅のテレビに接続して使用しました。快適に使えています。HDMIのコネクタサイズが大小と2種類あるので購入時はご注意。

これは注文コード 20111498 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2020-05-22]

満足度: 5

用途: テレビに繋いで動画観賞

大画面で動画を見たかったので買いました。こたつの上のノートパソコンと繋ぐので長さが心配でしたが3mで問題なく使えました。コードが硬いのでパソコンを移動する時に抜けかかるけど、まぁこんなものだろうと諦めてます。

これは注文コード 20111498 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2020-04-14]

満足度: 5

用途: テレビとレコーダーに接続

テレビとレコーダーに接続
長い商品がなかったのでこちらで購入しました
壁が白い壁のため白いコードがあれば嬉しかった
太さや柔らかさも程良いので配線がしやすいと思います

これは注文コード 20111507 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2019-01-20]

満足度: 4

用途: BDレコーダとテレビの配線に使用

HDMIケーブルを使用することにより、配線がとてもきれいに整理できました。

これは注文コード 20111464 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-06-10]

満足度: 1

用途: レコーダーとモニタの接続

チラつきどころかほぼブラックアウト状態でまともに使えません。もうここでは買いません。

このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2019-02-23]
モノタロウMonotaROからの回答:

この度はご迷惑をお掛け致しまして、誠に申し訳ございません。
初期不良の商品に関しましては、無償にて返品・交換とさせて頂きますので、お手数ではございますが、商品について何かございましたら弊社問い合わせ窓口までご連絡頂けましたら幸いでございます。


ご質問件数:0この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。