LANケーブル CAT5E スタンダード RoHS指令準拠

こんなお得な商品も!

CAT5e-NT-BU100 LANケーブル CAT5e準拠 100m巻 モノタロウ 31329768 モノタロウ
LANケーブル CAT5e準拠 100m巻
¥4,990
 

LANケーブル CAT5E スタンダード RoHS指令準拠 4.67 (3件の商品レビュー)

エンハンスド・カテゴリー5(Cat5e)対応のLANケーブルです。
伝導ロスが少なく安定したデータ転送が可能な単線仕様です。
リレックス仕様なので、スムーズにケーブルを引き出すことが可能です。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
ケーブルがもつれにくい箱入りのリレックスタイプです。
ケーブル残量が分かるように、1m毎にレングスマークが入っています。
伝導ロスが少なく安定したデータ転送が可能な単線仕様です。
60度傾斜試験(JIS C 3005)に合格する難燃性を有しています。
光通信回線、CATV回線、ADSL回線、ISDN回線に対応しています。
用途
ネットワークをつなぐ通信ケーブル
仕様
ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)、レングスマーク付
規格
Cat5e対応(10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T)
材質(シース)
PVC
芯数
8芯
コネクタ
なし
導体
(構成)単線、(太さ)AWG24
RoHS指令
10物質対応
伝送速度(Gbps)
1
伝送帯域(MHz)
100まで
ケーブル太さ(mm)
5.1
ケーブル形状
スタンダード
内容量
1巻
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
14 件中 1 - 14 件
注文
コード

品番
ケーブル長(m)

トラスコ品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
20111848 LD-CT2/PU100/RS 100 パープル 835-7600 ¥10,800
¥6,190 1 ¥6,190
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
20111857 LD-CT2/PU300/RS 300 パープル 835-7601 ¥29,800
¥16,900 1 ¥16,900
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
20111866 LD-CT2/LB100/RS 100 ライトブルー 835-7596 ¥10,800
¥6,190 1 ¥6,190
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
20111875 LD-CT2/LB300/RS 300 ライトブルー 835-7597 ¥29,800
¥16,900 1 ¥16,900
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
20111884 LD-CT2/BU100/RS 100 ブルー 835-7590 ¥10,800
¥6,190 1 ¥6,190
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
20111893 LD-CT2/BU300/RS 300 ブルー 835-7591 ¥29,800
¥16,900 1 ¥16,900
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
20111902 LD-CT2/LG100/RS 100 ライトグレー 835-7598 ¥10,800
¥6,190 1 ¥6,190
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
20111918 LD-CT2/LG300/RS 300 ライトグレー 835-7599 ¥29,800
¥16,900 1 ¥16,900
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
23602495 LD-CT2/DG100/RS 100 ダークグリーン 835-7592 ¥10,800
¥6,190 1 ¥6,190
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
23602504 LD-CT2/DR100/RS 100 オレンジ 835-7594 ¥10,800
¥6,190 1 ¥6,190
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
23602513 LD-CT2/WH100/RS 100 ホワイト 835-7602 ¥10,800
¥6,190 1 ¥6,190
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
23602522 LD-CT2/DG300/RS 300 ダークグリーン 835-7593 ¥29,800
¥16,900 1 ¥16,900
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
23602538 LD-CT2/DR300/RS 300 オレンジ 835-7595 ¥29,800
¥16,900 1 ¥16,900
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
23602547 LD-CT2/WH300/RS 300 ホワイト 835-7603 ¥29,800
¥16,900 1 ¥16,900
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 4.67  総レビュー件数: 3 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: LAN工事

手持ち在庫が少なかったので購入しましたが発注後すぐに入荷しました、モノタロウさんにはいつもお世話になりありがとうございます。

これは注文コード 23602513 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 有限会社大分オービス 様 [2020-05-22]

満足度: 5

用途: 宅内配線

巻癖はありましたが、充分に使えました。ケーブルとしては、問題なしです。

これは注文コード 20111848 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 パソコンあらい 様 [2020-04-25]

満足度: 4

用途: 社内LAN配線

芯線がやや硬いので、冬場は特に終端処理が面倒。
製品自体はいいので、表皮の不良報告も来なくて感謝しています。

これは注文コード 20111893 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 協立エアテック株式会社 様 [2019-02-28]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく