ほこり防止シャッター付 省エネタップ

 

ほこり防止シャッター付 省エネタップ 4.50 (2件の商品レビュー)

接続機器ごとにON/OFFでき、待機電力を個別に節約できる個別スイッチが付いた省エネタップです。
ACアダプタや大きめのプラグを接続してもスイッチに干渉しにくい、斜め配置のスイッチを採用しています。
未使用時の差込口へのほこりの浸入を防止するほこり防止シャッターを装備しています。トラッキング現象による火災やお子様のいたずらによる感電・火災の防止に役立ちます。
ACアダプタを接続しても隣の差込口に干渉しにくいように、1個の差込口を離れて配置しています。
プラグの刃の根本に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。
電源コードには、社団法人日本配線器具工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。
狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。
差込口には耐熱性に優れたユリア樹脂を使用していますので、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。
用途
電気製品のコンセントが不足して困っている時に、役に立ちます。
OAタップとしてお使いいただけます。
プラグ形状
2ピン・スイングプラグ
コンセント形状
2ピン
機能
ほこり防止シャッター付、トラッキング火災防止絶縁キャップ付、耐熱性、二重被ふく
ホワイト
材質
本体/ABS樹脂、プラグ/PVC、差込口/ユリア樹脂
スイッチ
個別スイッチ
定格
125V・15A・1500W
内容量
1個
注意
※本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
6 件中 1 - 6 件
注文
コード

品番
コード長さ(m)
質量(g)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
差込口
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
20112286 T-E6A-2410WH 1 316 240×50×32(コード部分及びプラグ部分を除く) 4個口 ¥2,990
¥1,690 1 ¥1,690
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
20112295 T-E6A-2420WH 2 382 240×50×32(コード部分及びプラグ部分を除く) 4個口 ¥3,170
¥1,690 1 ¥1,690
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
20112304 T-E6A-2430WH 3 448 240×50×32(コード部分及びプラグ部分を除く) 4個口 ¥3,350
¥1,790 1 ¥1,790
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
20112313 T-E6A-2610WH 1 392 310×50×32(コード部分及びプラグ部分を除く) 6個口 ¥3,350
¥1,790 1 ¥1,790
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
20112322 T-E6A-2620WH 2 458 310×50×32(コード部分及びプラグ部分を除く) 6個口 ¥3,530
¥1,990 1 ¥1,990
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
20112338 T-E6A-2630WH 3 524 310×50×32(コード部分及びプラグ部分を除く) 6個口 ¥3,700
¥1,990 1 ¥1,990
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 4.50  総レビュー件数: 2 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: PC、充電器等

消費説明の通りコンセント挿したときにスイッチが隠れず便利です。加えて、驚いたのは、スイッチが軽やかなこと、カッチと音とともに硬からず小気味よくON・OFFします。

これは注文コード 20112286 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2019-01-04]

満足度: 4 (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: 事務所内各机上のPC機器、弱電化製品用コンセントとして

ほこり防止シャッターでコンセント火災も安心。4個のコンセント差しの内先端の差し口の1口が、他の3口から敢えて離してありかなりの大きさのACアダプターと使っても、他の差し口に干渉しないのも良かった。

これは注文コード 20112295 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2016-10-31]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく