充電式震動ドライバドリル

 

充電式震動ドライバドリル 商品レビューを投稿する

圧倒的ハイパワー。
ショートボディ。ブラシレスモータと薄型ギヤの採用により大幅なコンパクト化を実現。
「アプト」防滴・防じんの最高峰。過酷な現場環境から、ボディやパーツを守り抜く、先進のテクノロジー。
バッテリ残容量表示。高輝度LEDライト(2灯式)。21段クラッチ+直結。高速・低速2スピード。
バッテリー電圧(V)
18
最大トルク(N・m)
125
回転数(min-1[回/分])
(高速)0〜2100、(低速)0〜550
ねじ締め能力(mm) 小ねじ
6
ねじ締め能力(mm) 木ねじ
Φ10×90
穴あけ能力(mm) 鉄工
13
穴あけ能力(mm) 木工
76
穴あけ能力(mm) コンクリートブロック
16
チャック能力(mm)
1.5〜13
打撃数(min-1[回/分])
(高速)0〜31500、(低速)0〜8250
バッテリー
リチウムイオン
振動3軸合成値(m/s2)
6.5(震動ドリル)<2.5(ドリル)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
205×79×266
危険等級
V
危険物の種別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の含有量
18mL
危険物の性質
非水溶性
内容量
1台
注意
※DHP481DZはバッテリ・充電器・ケース別売です。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
2 件中 1 - 2 件
注文
コード

品番
バッテリー容量(Ah)
充電時間(分)
付属品
作業量(目安)
質量(kg)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
20147995 HP481DZ プラスビット2-65、サイドグリップ、ストッパポール、フック ¥38,800
¥29,900 1 ¥29,900
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
20147986 HP481DRTX 5 約45 バッテリ(BL1850×2本)、充電器(DC18RC)、ケース、プラスビット2-65、サイドグリップ、ストッパポール、フック 1充電あたり(穴あけ)/(超硬ドリルΦ8mm・レンガ深さ30mm)約280本、(木工キリΦ21mm・ラワン厚さ25mm)約630本 2.3(バッテリ含む) ¥83,400 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく