乾電池式給油ポンプ ママオート(固定式)

 

乾電池式給油ポンプ ママオート(固定式) 2.00 (1件の商品レビュー)

キャップ開け閉めの手間なし、灯油がこぼれず汚れなし、はずさないから臭いなし。
スッキリ収納。ベランダ収納ボックス対応。
JIS規格灯油かん口。口径50mmに取付可能。
便利な手元スイッチ付。
LEDライトで暗くてもラクラク給油。高輝度LEDで手元が明るく作業しやすい。
トラスコ品番
827-9813
タイプ
灯油かん固定式
吐出量(L/min)
8
機能
自動停止、LEDライト、手元スイッチ、ノズル収納ケース付、ロータンク対応
使用乾電池
単3×4本(別売・アルカリ専用)
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
使用液
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
20152983 EP-503FL 灯油 オープン 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 2.00  総レビュー件数: 1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 2

用途: かていで

後こぼれがする、ので使いにくい、。ホースの中に残る

これは注文コード 20152983 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2016-12-26]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく