CERA COLOR トイレブラシ (クイックケース付き)

 

CERA COLOR トイレブラシ (クイックケース付き) 5.00 (1件の商品レビュー)

便器のフチ裏が洗いやすい上向き植毛ブラシ持ち上げるだけでサッと開くので衛生的です。硬さの違うブラシでこびりついた汚れもすっきりにぎりやすく力の入れやすい持ち手ブラシの毛は、水ハネしにくい波形加工
材質
(ケース)スチロール樹脂
ホワイト
寸法(cm)
8×10×39
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
使用場所
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
20158303 B-545 トイレ オープン
¥1,190 1 ¥1,190
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 5.00  総レビュー件数: 1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5 (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: トイレ掃除

今まで、なかなかデザインもブラシの使い勝手もいいトイレブラシのセットに出会えなかったのですが、やっと出会えました!ブラシの形状・材質がトイレの汚れ落としに最適です。間違いない商品です!心から、お薦めします。使ってみれば分かります。

これは注文コード 20158303 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2019-04-04]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。