CX 角型 糸くず ブロックネット (超特大)

 

CX 角型 糸くず ブロックネット (超特大) 4.00 (2件の商品レビュー)

糸くずをよせつけない細かなメッシュネットを採用。大物洗いやまとめ洗いにも便利な60×60cmの超特大サイズです。衣類を傷めつけないよう縫い代はバイアステープでくるんであります。
ファスナーカバーが付いているので、他の洗濯物や洗濯槽を傷つけません。家庭用ドライ洗剤でも使用できます。ファスナーには開けやすいツマミ付き。
ネットに入れる物の目安…トレーナー・パーカー・セーターなら4枚くらい、ズボンなら3本くらい。使いやすい角型です。
材質
ポリエステル
寸法(cm)
60×60×0.5
タイプ
角型、大物用
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷
関連
数量
20158355 W-284 ¥686
¥559 1 559
615 (税込) 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 4.00  総レビュー件数: 2商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: 大物の洗濯

革ツナギの洗濯に使用 革ツナギが入るので洗濯機で洗えて楽

これは注文コード 20158355 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 吉田建材 様 [2020-09-09]

満足度: 3

用途: 実験

実験に使用しております。網目も細かくて良い商品ですが価格がさらに下がると嬉しいです

これは注文コード 20158355 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-04-27]

ご質問件数:0この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。