Sfile 泡 ディスペンサー

 

Sfile 泡 ディスペンサー 5.00 (1件の商品レビュー)

泡ポンプタイプのディスペンサーです。泡タイプの詰替え用はもちろん、普段お使いの液体ハンドソープや液体食器用洗剤でも簡単に泡が作れます。押しやすい大きめヘッドです。中身の残量が見えるクリアボディ。
材質
(ボトル)PET樹脂、(ポンプ)ポリプロピレン、(ストロー)ポリエチレン
容量(L)
400
寸法(cm)
7.5×7.5×18
使用場所
浴室
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
2 件中 1 - 2 件
注文
コード

品番

参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
20159028 BB-277 ピンク オープン 廃番
20159037 BB-277 ブルー オープン 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 5.00  総レビュー件数: 1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: 会社のトイレや給湯室へ設置

中身がブルーですので、ブルーを購入しました。非常に品が良く、ふわふわの泡で手洗いできます。

これは注文コード 20159037 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2016-06-16]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく