セスキの 激落ちくん つめかえ用

 

セスキの 激落ちくん つめかえ用 4.00 (2件の商品レビュー)

詰替え用です。「水の激落ちくん」に話題のセスキ炭酸ソーダを配合!アルカリ電解水とセスキの力で、汚れ落しだけでなく、除菌や消臭もできるマルチクリーナーです。水を独自の方法で電気分解したアルカリ電解水に、セスキ炭酸ソーダを配合した、無色無臭の万能クリーナーです。水拭きでは取れない汚れをアルカリイオンが包み込んで浮かせて落します。界面活性剤を使用していないので、二度拭き不要です。洗剤を使いたくない、ベビー用品やペット用品の汚れ落としと除菌に。冷蔵庫や電子レンジ内部の汚れ落としにも便利です。キッチンの油汚れから、リビングの手あかやヤニ汚れ、窓ガラスのお掃除まで色々使える万能クリーナーです。すぐに使える液体スプレータイプ。気になる汚れをサッと落として、除菌・消臭効果もプラスします。
成分
アルカリ電解水、セスキ炭酸ソーダ
液性
アルカリ性
使用場所
キッチン、室内、窓まわり
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
2 件中 1 - 2 件
注文
コード

品番
内容量
商品タイプ
トラスコ品番
寸法(mm)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
20160193 S-682 1個(300mL) 詰替用 819-1066 110×60×190 オープン
¥228 1 ¥228
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
20160202 S-764 1個(450mL) 詰替用 819-1085 120×60×230 オープン
¥319 1 ¥319
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 4.00  総レビュー件数: 2 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: 家の全体掃除

においもないし、安いし新製品配合があり一度試してみようと思います、

これは注文コード 20160193 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 ボタン工房 トミタ 様 [2019-04-16]

満足度: 3 (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: 汚れ落とし

本体の交換用で購入。コスト高なので、次回は粉末型を購入予定!

これは注文コード 20160202 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2016-09-28]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく