激落ち カビ取りジェル 液性 アルカリ性、使用場所 浴室

 

激落ち カビ取りジェル 4.00 (12件の商品レビュー)

たれずに密着して強力にカビを分解する特殊ジェルタイプ。浴室内のシリコーンコーキング、ゴムパッキン、タイル目地シャワーカーテン、小物類に発生したカビの除去に最適です。刺激臭を抑えたジェルタイプ。
材質
次亜塩素酸塩、水酸化カリウム(1.0%)、ゲル化剤
寸法(cm)
20×5.5×3
内容量
1個(100g)
注意
※必ず単独で使用する。酸性タイプの製品や食酢、アルコール、アンモニアなどと混ざると有害なガスが発生して危険。
※外国製ユニットバス、タイル、着色したプラスチック製品、ガラス、ホーローなどは変色の恐れがあるので、必ず目立たないところで試してから使う。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
使用場所
商品タイプ
液性
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
20161943 S-667 浴室 本体 アルカリ性 オープン
¥699 1 ¥699
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

工具の通販モノタロウ > その他 > 新型コロナ対策特集 > オペレーションの回復 > 機械の再稼働・メンテナンスをする > 洗浄 > カビ取り剤

【激落ちくん】「【激落ち】カビ取りジェル」篇 1分5秒 レック

この動画を評価してください: このレビューが参考になった。

平均満足度: 4.00  総レビュー件数: 12 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 4

用途: スプレー系より、よく落ちます

他のレビュー通り、カビ取りのスプレー類よりも
カビの落ちがよかったです。オススメ(^^)

これは注文コード 20161943 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 清水裕達 様 [2020-06-10]

満足度: 5

用途: 風呂のカビ取り

今までいろんな商品を使いましたが期待外ればかりでした。今回この商品を試して驚きました。シールを再施工したみたいです。少し落ちにくい部分は塗ってラップをして1日おけば完璧です。

これは注文コード 20161943 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 大尼ガード株式会社 様 [2019-08-22]

満足度: 5

用途: 風呂場や洗面のカビ除去に使用

ジェルチューブなので、手袋などを付けなくても
手軽につけ置き出来、擦ったりしなくても、
気持ちいい位に良くカビが取れます。
他の場所にも使用したいので、また購入します。

これは注文コード 20161943 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 noute 様 [2019-08-16]

満足度: 5

用途: シリコンゴムの黒カビ落とし

使用方法に順じて使用しました
30分で跡形もなく落ち大変きれいになりました

これは注文コード 20161943 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2019-07-08]

満足度: 5

用途: 浴室のゴム、洗濯機のパッキンの洗浄

注文をして翌日の朝に到着して早速使用しました。
激落ち、看板に偽りなしです。
もう少し様子を見てみます。

これは注文コード 20161943 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 ひまわり倶楽部 様 [2019-03-02]

満足度: 2

用途: アルミサッシのゴムパッキンのカビとり。

アルミサッシに使用できないとあり。
商品の説明不足と思ったとともに、マスキングテープにて使用した。

これは注文コード 20161943 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2019-08-20]

満足度: 1

用途: サッシガラス廻りのグレチャン(ゴム)に付いたカビ取り

上記の作業では、残念ながら効果がなかった。
そのためだけに使ったので、
他のカビなら大丈夫なのかもしれない。

これは注文コード 20161943 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2019-08-10]

満足度: 5

用途: UB内の防カビとカビ取り

前回当ジェル使用して黒カビ除去して1か年過ぎましたが、いまだ効果続行中でありますが・・予備に購入。

これは注文コード 20161943 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-01-25]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく