激落ち ダブルキング

 

激落ち ダブルキング 5.00 (5件の商品レビュー)

ドイツ生まれの新素材。
ご存知「激落ちシリーズ」のメラミンスポンジです。
洗剤なしでステンレス・ガラス・陶器などのしつこい汚れを驚くほど綺麗に!
洗剤を使わず、水だけで汚れを落とす使い捨てクリーナーです。
水をつけて軽くこするだけで汚れが簡単に落とせるマジックスポンジ。
大判サイズ2個入り
種類
メラミンスポンジ
トラスコ品番
819-1076
材質
メラミンフォーム
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
300×138×29
内容量
1パック(2個)
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
20162065 S-700 オープン
¥569 1 ¥569
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

【激落ちくん】篇 1分9秒 レック

この動画を評価してください: このレビューが参考になった。

平均満足度: 5.00  総レビュー件数: 5 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: ハウスクリーニング時に

ハウスクリーニング作業に使ってます。
いろいろな用途に使えて便利です。

これは注文コード 20162065 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 美・CleanUp 様 [2020-10-15]

満足度: 5

用途: 家内清掃

趣味で熱帯魚を飼っています、
水槽が大型なので使いやすいサイズに
カットできるので重宝しています。

これは注文コード 20162065 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 竹村縫製 様 [2019-04-27]

満足度: 5

用途: 機器の汚れ清掃

モノタロウオリジナルのメラミンスポンジを購入・使用したところカスがポロポロ落ちてしまいNGでした。激落ちくんに変えたところそのようなことが発生せずバッチリです。

これは注文コード 20162065 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-12-20]

満足度: 5

用途: メンテナンス

よくできた商品で満足して使っています.
また購入致します。

これは注文コード 20162065 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-08-17]

満足度: 5

用途: 掃除にはかかせないアイテム

掃除にはかかせないアイテム
工場の床や机。いろんなところを掃除できます。

これは注文コード 20162065 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 カーショップたなべ 様 [2016-03-29]

ご質問件数:0 この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。