激落ち バスクリーナー (マイクロ&ネット)

 

激落ち バスクリーナー (マイクロ&ネット) 商品レビューを投稿する

1つ2役のスポンジです。用途に応じて表裏の使い分けができます。グリーンのクロス面は超極細繊維(マイクロファイバー)。キズをつけずに水だけで汚れをスッキリ落とします。裏面はポリエステルネット。洗剤を含ませたときの泡立ちがよく、汚れ落ちもよいネットです。収納に便利な吊り下げヒモ付きです。
種類
ネットスポンジ
材質
本体:クロス/ポリエステル85%・ナイロン15% ネット/ポリエステル100% スポンジ/ポリウレタンフォーム ヒモ/ポリプロピレン
寸法(mm)
85×48×155
適合用途
風呂掃除
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
20162083 S-213 ¥306
¥299 1 ¥299
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

ご質問件数:0この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。