激落ち バスロング (スペア)

 

激落ち バスロング (スペア) 3.00 (2件の商品レビュー)

「激落ちバスロング」のスペアになります。ご存知「激落ちくん」のバスクリーナー。ドイツ生まれのメラミンフォームで水だけで汚れすっきり!
種類
メラミンスポンジ
材質
メラミンフォーム・ポリウレタンフォーム・ポリエステル
寸法(cm)
14.5×8×3
適合用途
風呂掃除
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷
関連
数量
20162126 S-398 ¥212
¥199 1 199
219 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 3.00  総レビュー件数: 2商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: 床掃除に最高

値段が安いのと
良く落ちるので
うちの社員大喜びで使ってます

このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 株式会社DAISUKE SUN 様 [2020-11-23]

満足度: 1

用途: 風呂掃除

本体を同時に注文したが、本体は遅れに次ぐ遅れで未だ届かず、こちらのスペアは当然使用できない。スペアだけ在庫していても無駄なので、本体を在庫して欲しい。

これは注文コード 20162126 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2016-08-10]
モノタロウMonotaROからの回答:

貴重なご意見ありがとうございました。
ご意見を参考にさせていただき、検討致します。


ご質問件数:0この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。