激落ち ポイポイ

 

激落ち ポイポイ 3.75 (4件の商品レビュー)

ドイツ生まれの新素材。
ご存知「激落ちシリーズ」のメラミンスポンジです。
洗剤なしでステンレス・ガラス・陶器などのしつこい汚れを驚くほど綺麗に!
洗剤を使わず、水だけで汚れを落とす使い捨てクリーナーです。
水をつけて軽くこするだけで汚れが簡単に落とせるマジックスポンジ。
カット済みなので、ポキっと1個ずつ折って使用できます。
種類
メラミンスポンジ
トラスコ品番
819-1071
材質
メラミンフォーム
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
200×90×32
内容量
1パック(20個)
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
20162162 S-695 ¥220
¥219 1 ¥219
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

【激落ちくん】篇 1分9秒 レック

この動画を評価してください: このレビューが参考になった。

平均満足度: 3.75  総レビュー件数: 4商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 2

用途: 玄関タイルの清掃

類似の商品はたくさんあり、ほかの商品に比べて割高でした。

これは注文コード 20162162 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2020-09-01]

満足度: 4

用途: リフォーム工事の際

水だけでけっこう汚れが落ちる。ただ、カットサイズはもう少し大きい方が良かった。

これは注文コード 20162162 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2020-02-08]

満足度: 4

用途: 洗い物

大きいタイプの商品を使っていたのですが、1回に使うのは少しだけだったため、カットタイプが使いやすいです。主にコップの茶渋を落とすのに使っていますが、しつこい汚れを落とすのに役立っています。

これは注文コード 20162162 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-12-13]

満足度: 5

用途: 商品ふき取り

商品ふき取りに使います
跡が残りにくいので助かっています

これは注文コード 20162162 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 有限会社ホリエ 様 [2017-03-06]

ご質問件数:0この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。