激落ちクロス マイクロファイバー

 

激落ちクロス マイクロファイバー 4.40 (5件の商品レビュー)

洗剤を使わずに汚れを落とす高機能な万能クロスです。
超極細繊維(マイクロファイバー)が油汚れやホコリなどをスッキリ落とし、水滴をすばやく拭き取ります。
高密度、高品質な超極細繊維を採用。
カラ拭き、水拭きどちらでもお使いいただけます。
水ぶきの場合は固く絞ってからお使いください。いっそう効果的に汚れが落とせます。
吸水性が高いので洗車後の水滴の拭き取りにも効果的です。
お得用10枚入り。
材質
ポリエステル85%・ナイロン15%(マイクロファイバー)
寸法(cm)
30×30
トラスコ品番
819-1038
内容量
1袋(10枚)
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別/税込)
出荷
関連
数量
20162293 S-361 ¥802
¥799 1 799 税込879
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

工具の通販モノタロウ > その他 > 新型コロナ対策特集 > 身体を保護、除菌消毒する > 消毒・除菌する > ウエス・ダスター > ふきん・ダスター

平均満足度: 4.40  総レビュー件数: 5商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: 網戸の網の掃除  窓のガラス掃除  車両の洗浄後のふき取り

網戸の網の汚れは2枚で表裏を挟んで作業すると意外と簡単に効率よく奇麗になる。ガラスのふき掃除も拭き残しが殆どなく作業効率が良い。

これは注文コード 20162293 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 有限会社 丸亀 様 [2020-07-04]

満足度: 4

用途: キッチンの拭き掃除

枚数が多く使い捨て感覚で使用できる。もう少し厚みがあるとベスト。

これは注文コード 20162293 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2020-09-20]

満足度: 4

用途: 清掃作業

吸水性も高くボロボロになりにくく重宝しています。値段も安く助かっています。

これは注文コード 20162293 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 ジェイクリーンサービス 様 [2020-01-25]

満足度: 5

用途: 事務所の清掃に

水だけでなかなか普段落ちない汚れが落ちます。
以前、喫煙室として利用していた部屋の清掃に使用しています。
真っ白とまではいきませんが、かなり改善されました。

これは注文コード 20162293 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 株式会社 伊藤建工 様 [2018-09-05]

満足度: 4

用途: コスパ

コスパにすぐれ、大きさやといい、使いがってもよいです。

これは注文コード 20162293 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-11-12]

ご質問件数:0この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。