石けんラック (ダブル) 吸盤

 

石けんラック (ダブル) 吸盤 5.00 (2件の商品レビュー)

石けんと小物が置けるダブルタイプ光沢のある平らな面、吸着シートより大きいタイル、模様のないステンレス、プラスチック面、金属塗装面、透明ガラス、プリント合板、鏡面などに取り付けられます。耐荷重1kg
材質
(本体)ポリプロピレン 吸盤=塩化ビニル樹脂
取付方式
吸盤(補助板付き)
寸法(cm)
22×11×7.5
荷重(kg)
1
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷
関連
数量
20162957 B-340 ¥500
¥499 1 499
549 (税込) 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 5.00  総レビュー件数: 2商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: とっても使い勝手がよい

今まで縦2個の石鹸ラックを使用しておりましたが下の石鹸が上からの水でふやけてしまうことが多くこの商品を今回購入してみました。当然使い勝手がよかったです。

これは注文コード 20162957 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2020-12-22]

満足度: 5 (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: 事務所厨房

左側に石鹸、右側に食器洗い洗剤・スポンジが載るので狭いシンクがコンパクトに収まる。しっかりとした作りで現在使用しているものは20年以上経ってもビクトもせず、まだまだ現役です。
他の場所にもと思い購入しました。

これは注文コード 20162957 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-05-08]

ご質問件数:0この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。