データー転送レーザー距離計 ”スマキョリ” GLM50C

 

データー転送レーザー距離計 ”スマキョリ” GLM50C 3.00 (2件の商品レビュー)

データ転送機能付レーザー距離計。
アプリをスマートフォン、タブレットPC等にダウンロードすることにより測定データを転送することができます。
PC用データ転送用ソフトをダウンロードすることによりGLM50Cで測定したデータを直接PCに取り込めます。
bluetooth搭載(データ転送機能に使用)
ISO準拠
用途
距離計測、角度計測、測定データのデータ処理、測定データの転送
トラスコ品番
778-3752
セット内容
GLM50C本体、キャリングケース、テスト用電池
寸法(mm)
106×45×24
質量(g)
100(乾電池含)
使用温度範囲(℃)
-10〜+45
電源
単4アルカリ乾電池×2
光源
レーザーダイオード
電源自動OFF
約5分(連続測定時を除く)
波長(nm)
635
防塵防水性能
lP54(電池収納時部を除く)
出力(mW)
1以下(クラス2)
保管温度範囲(℃)
-20〜+70
内容量
1台
関連資料
メーカカタログ
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
測定範囲
測定精度(mm)
測定単位
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
20284032 GLM50C 0.05〜50m ±1.5mm(標準測定時) 0.1mm ¥20,000
¥17,900 1 ¥17,900
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

データ転送レーザー距離計

この動画は、1人が参考にしています。
この動画を評価してください: このレビューが参考になった。

平均満足度: 3.00  総レビュー件数: 2 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 3

用途: 図面と現場の確認

すでに数年前から使用しています。
距離計としては機能的に十分で、ソコソコ使えますが、水平器としては1度程度が信頼できるレベルで、これなら中華製水準器のよっぽどマシというレベル。
まあ、オマケ程度で考えていた方が良いです。
0.5度ぐらいの誤差、当たり前にありますし、横にして図ると面が出ていなくてガタガタしますので水平もへったくれもありません。
電池の持ちは結構よく、直射日光がレーザーポイントに当たっていない限りは光量もあり確認は容易です。

これは注文コード 20284032 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2019-01-18]

満足度: 3

用途: 建具採寸

レーザーの誤差は少ないと思うが、本体を手で押さえるのでレーザーの当て方によって数字が変わるのでどの数字を信じて良いか判断が難しい。

これは注文コード 20284032 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-03-28]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく