ドルフハード1号

 

ドルフハード1号 商品レビューを投稿する

プラスチック製です。
軽度の頚椎固定に最適です。
メッシュ構造のため通気性は抜群。発汗による不快感がありません。
仕様
メッシュ
材質
プラスチック
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:14B3X10016000013
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1枚
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
3 件中 1 - 3 件
注文
コード

品番
サイズ
首廻り(cm)
高さ(cm)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
20325786 035012 S 30〜35 7 オープン
¥2,390 1 ¥2,390
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
20325795 035013 M 36〜41 8 オープン
¥2,990 1 ¥2,990
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
20325804 035014 L 42〜47 8 オープン
¥2,990 1 ¥2,990
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。