ソフトグリップドライバー

 

ソフトグリップドライバー 3.41 (27件の商品レビュー)

ソフトグリップの使いやすい形状です。
滑りにくく力が入れやすいです。
軸はクロムバナジウム鋼を全身焼入れをし耐久性を上げています。
刃先はマグネットになっており便利です。
刃先マグネット
あり
材質
クロムバナジウム鋼、全身焼入れ
表面処理
クロームメッキマット仕上げ
刃部硬度
HRC52±3
内容量
1本
注意
※用途以外では使用しないでください。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
5 件中 1 - 5 件
注文
コード

品番
刃形
先端サイズ(#)
先端サイズ(mm)
全長(mm)
軸長(mm)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
20339253 +1×75 + 1 170 75
¥119 1 ¥119
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
返品保証
20339287 +3×150 + 3 260 150
¥199 1 ¥199
欠品中
返品保証
代替品有
20339296 -6×100 - 6 210 100
¥159 1 ¥159
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
返品保証
20339262 +2×100 + 2 210 100 返品保証 廃番 代替品有
20339278 +2×150 + 2 260 150 返品保証 廃番 代替品有
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 

モノタロウのおすすめドライバー

モノタロウのおすすめドライバー

モノタロウのおすすめドライバー
 

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
20339287
+3×150
48923673
TD-3-150
TD-3-150 普通ドライバー(マグネット入り) TRUSCO 48923673 普通ドライバー(マグネット入り)
TRUSCO 1本
¥840
ナショナルブランドの相当品です
20339287
+3×150
10963793
700-3-150
700-3-150 スーパークッションドライバー ベッセル 10963793 スーパークッションドライバー
ベッセル 1本
¥769
ナショナルブランドの相当品です
20339262
+2×100
56654386
+2×100
+2×100 ソフトグリップドライバー モノタロウ 56654386 ソフトグリップドライバー
モノタロウ 1本
¥169
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20339278
+2×150
56654395
+2×150
+2×150 ソフトグリップドライバー モノタロウ 56654395 ソフトグリップドライバー
モノタロウ 1本
¥179
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

平均満足度: 3.41  総レビュー件数: 27 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: バイクメンテ

グリップも握りやすいしとても使いやすい。
この金額でこの使い安さなら大変満足です。

これは注文コード 20339296 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2019-08-22]

満足度: 5

用途: 機械のメンテナンス

どこまで持続するかはわかりませんが、安いのにネジの頭をなめず、使い心地が良い。
以前は高価格の一流メーカー製をよく求めていたが、摩耗したらどんどん安いものを買い替えた方が良いかもしれない、と思うようになりました。

これは注文コード 20339253 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-11-09]

満足度: 4

用途: 機械のメンテナンス

凄い。とにかくちょうど良い。
安い。
グリップが良いと思います。
ただ、新品にもかかわらず、油汚れみたいなものがグリップについていた。
どうせ汚れるから良いけど。

これは注文コード 20339253 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-11-10]

満足度: 5

用途: 扉まわりの修理、調整の時に使用

初めて購入しましたが、手に馴染んで使いやすいです。安いドライバーは先端が欠けてしまうこともあるので心配ですが、今のところ問題ない様です。

これは注文コード 20339287 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-07-01]

満足度: 5

用途: 機械の修理

価格も安く、助かりますが、グリップも握りやすく使いやすいです。

これは注文コード 20339262 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-09-18]

満足度: 5

用途: 機械メンテナンス

新入社員にプレゼントしました。
大変よろこんでいました。

これは注文コード 20339253 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 昭和梱包株式会社 様 [2018-03-26]

満足度: 4

用途: 自動車整備用

自動車整備に使用していますがそこそこ壊れますが価格が安い為助かっています。

これは注文コード 20339287 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-11-26]

満足度: 5

用途: まだ使ってませんけど。

私の場合、正直あまりモノタロウが安いとは感じていません。でも、いつも楽天でポイントを計算したり、AMAZONでお買い得さを考えたり、そしてモノタロウの割引を比較したりして買っています。ただ、「モノタロウ」や「AMAZON」を堂々と名前が入っている商品が結構好みなので、堂々としていて値段も手ごろなら買うことにしています。このデザインも好きです。

これは注文コード 20339253 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-04-07]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく