自動血圧計 HEM-8712
測定の開始と停止を一つのボタンで簡単操作。初めての方でも簡単に使えます。
腕の形に合わせて、すき間なくぴったり巻ける軟性腕帯。ソフトな装着感で測定できます。(適応腕周 22~32cm)
付属品腕帯(軟性腕帯)、単4形アルカリ乾電池×4(お試し用)
本体質量(g)約250(電池含まず)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)103×80×129
機能軟性腕帯、不規則脈波表示、体動による測定ミスをお知らせ
メモリー前回値
使用電池単4形アルカリ乾電池×4(300回)
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:225AABZX00102000
適合腕周(cm)22~32
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_一般
内容量1台