シンガーポリライト クリア 箱入

シンガーポリライト クリア 箱入 宇都宮製作 シンガーポリライト クリア 箱入 宇都宮製作 シンガーポリライト クリア 箱入 宇都宮製作 シンガーポリライト クリア 箱入 宇都宮製作
(5件のレビュー)

外面に細かなエンボス(凹凸)加工を施していますので、すべりを防ぎます。
便利な左右兼用タイプでムダなくお使いいただけます。
食品衛生法に適合しています(厚生省告示第370 号)
焼却しても有害なガスは発生しません。
耐油性、耐薬品性、耐溶剤性に優れています。

材質ポリエチレン 厚さ(mm)0.023 クリア 入数(枚)100 規格食品衛生法適合 機能耐油・耐薬品・耐溶剤 全長(cm)27.5 エンボス加工外エンボス 内容量1箱(100枚)
お気に入りに追加
8件中 1~8件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
サイズ
中指長(cm)
手の平幅(cm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
55468989 LPE0150SE-TB SS 7.6 13.2 粉無
オープン
299
329 (税込)
当日出荷
55468998 LPE0150SE-TB S 8.2 14.2 粉無
オープン
299
329 (税込)
当日出荷
55469007 LPE0150SE-TB M 8.3 16.2 粉無
オープン
299
329 (税込)
当日出荷
55469016 LPE0150SE-TB L 8.4 16.5 粉無
オープン
299
329 (税込)
当日出荷
20340477 LPE0150SE-TB S 8.2 14.2 粉なし
オープン
 
 
取扱い終了
20340486 LPE0150SE-TB M 8.3 16.2 粉なし
オープン
 
 
取扱い終了
20340495 LPE0150SE-TB L 8.4 16.5 粉なし
オープン
 
 
取扱い終了
20340468 LPE0150SE-TB SS 7.6 13.2 粉なし
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
20340477 LPE0150SE-TB 55468639 S 100枚入り S 100枚入り ポリグローブソフトエンボス箱入り 宇都宮製作 55468639 ポリグローブソフトエンボス箱入り 宇都宮製作 1箱(100枚) 299 税込329 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20340486 LPE0150SE-TB 55468648 M 100枚入り M 100枚入り ポリグローブソフトエンボス箱入り 宇都宮製作 55468648 ポリグローブソフトエンボス箱入り 宇都宮製作 1箱(100枚) 299 税込329 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20340495 LPE0150SE-TB 55468657 L 100枚入り L 100枚入り ポリグローブソフトエンボス箱入り 宇都宮製作 55468657 ポリグローブソフトエンボス箱入り 宇都宮製作 1箱(100枚) 299 税込329 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
55469007
2021-06-10
用途:
塗装作業時

耐溶剤性があり、塗装作業時には欠かせない手袋です。なくなったらまた購入します。

1人が参考にしています
対象商品:
20340486
2020-05-14
用途:
一般作業
医療・福祉・介護関連業

このご時世なので取り敢えず今買えるものをあるものを購入
剛性は弱いです 装着時にチョット引っ張るだけで手首側が破れます
大きめを購入しましたが長さが短く手首から水分が混入しやすいと思いました

対象商品:
20340495
2020-09-25
用途:
整備
大嶋クリップ 様 (製造業)

モノタロウブランドの次に安いと思ったので購入。なかなかしっかりしていて品質は良いです。

1人が参考にしています
対象商品:
20340486
2020-04-16
用途:
清掃時
サービス業

価格が安いのでかなり薄いのかと思っていたが、わりとしっかりしていて重宝してます!

対象商品:
20340486
2019-04-24
用途:
食品包装時
ホル王 様 (卸売・小売業)

着脱しやすいのでとても使いやすい。
商品価格も手ごろ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする