(よりどり3点19800円) メッシュバックチェアー 不二貿易 収納・家具・オフィス用品 【通販モノタロウ】 90878

(よりどり3点19800円) メッシュバックチェアー

 

(よりどり3点19800円) メッシュバックチェアー 4.71 (7件の商品レビュー)

メッシュ素材で長時間座ってもベタつかず、座り心地が良いです。
ロッキング機能・ガス圧昇降機能付。
その他
★よりどり3点19800円 対象商品はこちら。
材質
ポリエステル(メッシュ)、ナイロン、スチール(クロムメッキ)
ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
60×59×108〜118
座面高(cm)
42〜52
内容量
1脚
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
通常価格 購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
20341265 90878 オープン
1 ¥6,600
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
返品不可
お客様組立品
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 4.71  総レビュー件数: 7 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 4

用途: 事務作業

比較的低価格な方の商品ですが、見た目はワンランク上に感じます。
組み立ては、1台目はちょっと苦労しましたが、2台目は比較的簡単にできました。
ポイントポイントで2人で作業したほうが勝手がいいと思います

座り心地はまずまず、ネジの緩みが頻繁に起きないかが経過観察必要かもです

これは注文コード 20341265 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 株式会社石綿商店 様 [2018-04-09]

満足度: 5

用途: 事務用のイスとして

組み立て式だったのですが、3脚の組み立ては結構大変でした。
でもお買い得だったので仕方ないと思います。

これは注文コード 20341265 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 株式会社セクダム 様 [2017-12-05]

満足度: 5

用途: 事務仕事

なかなか良い座り心地で首まで背もたれがありちょっと休憩の時良いです!!

これは注文コード 20341265 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 有限会社ケイズアンカー 様 [2017-11-14]

満足度: 5 (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: 自宅のパソコン作業用

組み立ても簡単で強度もあります。
これからの熱くなっても蒸れがなさそう。

これは注文コード 20341265 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 太陽建機リース 様 [2017-04-05]

満足度: 5 (このレビューは、2人が参考にしています。)

用途: 事務用に使用

各パーツには前面に向く方向を示してあり、組立が容易でした。
座り心地も良く、長時間座っていても疲れにくいです。

これは注文コード 20341265 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2016-08-27]

満足度: 5

用途: パソコンデスク用の椅子に使用

自分は体重が有るので、色んなメーカのチェアーを購入したが、あまり良い物ではなかったが、今回は期待できそうです

これは注文コード 20341265 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 小野田企画 様 [2016-07-20]

満足度: 4

用途: オフィスで使用する

軽くて座り心地の良いオフィスチェアーを探していたので、満足しています。
後は、耐久性と初期性能がどれだけ保たれるのかが、問題です。

これは注文コード 20341265 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2016-03-25]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく