テクシオ・テクノロジー(旧インステックジャパン) 多出力直流安定化電源 多出力直流安定化電源 商品レビューを投稿する 直流安定化電源 低リップル低ノイズのドロッパ方式 定電圧/定電流 各CH絶縁 各CH独立コントロール CH1+CH2加算トラッキング機能 出力 30V/3A、30V/3A、2.2〜5.2V/1A、8〜15V/1A 電源電圧 AC100V/120V/220V±10% AC230V-6/+10% 質量(kg) 約7.0 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 255×145×265 出力点数 4 内容量 1台 関連資料 注意 ※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。 ※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。 ↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。 2 件中 1 - 2 件 注文 コード 品番 選択解除 GPS-4303 GPS-4303(校正書・トレーサビリティ体系図付) 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 購入数 販売価格(税別) 出荷関連 数量 19952039 GPS-4303(校正書・トレーサビリティ体系図付) オープン ¥89,900 1 ¥89,900 出荷目安:14日 20342832 GPS-4303 ¥76,000 ¥74,900 1 ¥74,900 代替品有 ↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。 カテゴリ 工具の通販モノタロウ測定・測量用品測定用品電気測定直流安定化電源 代替相当品 相当品がございます、是非ご確認ください。 旧注文コード 品番 新注文コード 品番 理由 20342832GPS-4303 68513944 GPE-4323 多出力直流安定化電源 GPEシリーズテクシオ・テクノロジー(旧インステックジャパン) 1台 ¥75,900 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています (最初に戻る) ページ 1/4 ≪ 1. 多出力直流安定化電源 テクシオ・テクノロジー(旧インステックジャパン) ¥69,900 (0) 2. 直流安定化電源 A&D ¥13,900〜 (9) 3. 多出力直流安定化電源 GPDシリーズ テクシオ・テクノロジー(旧インステックジャパン) ¥74,900〜 (0) 4. ワイドレンジ直流安定化電源 菊水電子工業 ¥99,900〜 (0) 5. 多出力直流安定化電源 PW-Aシリーズ テクシオ・テクノロジー(旧インステックジャパン) ¥97,900〜 (0) 6. ワイドレンジ直流安定化電源 PSWシリーズ テクシオ・テクノロジー(旧インステックジャパン) ¥89,900〜 (0) 7. 直流安定化電源 カスタム ¥16,900〜 (6) 8. 多出力直流安定化電源 GPEシリーズ テクシオ・テクノロジー(旧インステックジャパン) ¥58,900〜 (0) 9. 直流安定化電源 GPSシリーズ テクシオ・テクノロジー(旧インステックジャパン) ¥24,900〜 (0) 10. 直流安定化電源 A&D ¥28,900〜 (1) 11. 直流安定化電源 PAR-Aシリーズ テクシオ・テクノロジー(旧インステックジャパン) ¥89,900〜 (0) 12. 標準電源ユニットタイプ コーセル ¥8,990 (12) 13. 直流安定化電源 菊水電子工業 ¥44,900〜 (1) 14. スイッチング電源 HWS-Aシリーズ TDKラムダ ¥2,990〜 (15) 15. 実験用直流電源 サンハヤト ¥9,990 (1) 16. 標準電源ユニットタイプ PBAシリーズ(ケースカバー付) コーセル ¥2,590〜 (29) 17. 直流安定化電源 菊水電子工業 ¥89,900〜 (0) 18. POWER SUPPLY(安定化電源) アーガス ¥17,900 (2) 19. 直流安定化電源 カスタム ¥34,900〜 (0) 20. スイッチング・パワーサプライ S8FS-G オムロン(omron) ¥2,990〜 (2) ≫ 商品レビュー 商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! よくあるご質問(FAQ) ご質問件数:0件 ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。