スイッチング直流安定化電源 40V/5A

 

スイッチング直流安定化電源 40V/5A まだレビューはありません。 (0件の商品レビュー)

LSD表示:電圧・電流同時表示
定電圧/定電流
電圧/電流微調ツマミ付き
外部接点 OUTPUT ON/OFF 機能付き
リミッタ機能:OVL、OCL、OPL、OPT
電力制御モード
出力端子:前面
RS-232C標準装備
電源:AC100±10%
質量(kg)
約4.0
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
225×100×305
内容量
1台
関連資料
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
出力
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
20344643 PSP-405 40V/5A ¥55,000
¥53,900 1 ¥53,900
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく