PUファイン防寒

PUファイン防寒 アトム
(3件のレビュー)

軽くて手に馴染むポリウレタン素材の合皮を使用。
インナーはアクリル起毛で暖かい。

材質手袋:ポリエステル、裏:アクリル、すべり止め:PU合皮 レッド 入数(双)1 機能防寒 内容量1双
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
サイズ
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
31461816 2005 M
1,050
 
 
取扱い終了
20347732 2005 L
1,050
 
 
取扱い終了
20347748 2005 LL
1,050
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
20347748
2017-12-17
用途:
外現場作業時に使用

いつも使っているアトムの手袋の冬バージョン。
防水ではないが車の温風吹き出し口に置いとくと早く乾くので悪くない。

対象商品:
20347748
2016-01-20
用途:
冷蔵庫内作業
運輸・通信業

冷蔵庫及び冷凍庫内作業で使用しています。使用してみてそんなに問題がないのですが、出来たら冷凍品の箱を持つ時に滑るので指先のゴムの部分の改良が出来たらいいですかが

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品:
20347732
2016-02-24
用途:
軽作業。段ボールの積み込み。

軽作業で使用し、数回で滑り止めがはがれた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする