エアダスター 増量タイプ

 

エアダスター 増量タイプ 3.75 (4件の商品レビュー)

HFC152a 100%なので、従来のミックスガスのような強いにおいはありません。
オゾン層を破壊することはありません。
廃棄の際に容易にガス抜きができるキャップを使用しています。
タイプ
プッシュ式
仕様
逆さ噴射OK!
付属品
チューブ(14cm)
成分
HFC152a 100%
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
65×234
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
2 件中 1 - 2 件
注文
コード

品番
内容量
質量(g)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
20374427 CD-32ECON 1本(530mL) 600 ¥1,400
¥999 1 ¥999
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
20374436 CD-32SETN 1セット(530mL×2本) 600(1本あたり)×2本 ¥2,700
¥1,890 1 ¥1,890
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 3.75  総レビュー件数: 4 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: ガスガン用

注入口は変換アダプターが必要ですが、問題なく使えます、

これは注文コード 20374427 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-08-11]

満足度: 5

用途: パソコン・レコーダーの埃吹き

強力で、振れば残量がわかるため以前から利用していたが、近くの店舗で取り扱いをしなくなった、そして安かったので。

これは注文コード 20374436 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2016-08-24]

満足度: 4

用途: 機械のメンテナンス時

高い、もっと安と買いやすい。安くしてください。

これは注文コード 20374436 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 株式会社富士ダイナミクス 様 [2016-05-27]

満足度: 1

用途: 商品のホコリ飛ばし

こちらで注文し、届いたものを使いました。

振ってないし逆さにもしていないのに、
ほんの僅かに傾けただけで白い凍った液体が出てきます。
これではキレイにするハズが逆に水滴を拭きとらないといけない。
二度手間です。

店舗で買った際はこんなことにならなかったので、
管理状態を疑わざるを得ません。

これは注文コード 20374436 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2016-10-25]
モノタロウMonotaROからの回答:

ご意見ありがとうございます。
メーカーに連絡しましたが、現象が再現できず、長年販売させてもらっているが、管理状態により、書き込みいただいた症状のようになりやすくなるとは考えにくいとのことです。
一旦商品を回収して確認させていただきたいと思いますので、別途連絡させていただきます。
状況を確認したいので、商品の回収可能


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく