ミニポンプ

 
仕様
吸引専用。バックライト・メモリー付。
寸法(mm)
145×67×95
質量(g)
650(リチウムイオン二次電池含む)
電源
リチウムイオン二次電池
精度
設定流量値に対し±5%以内
ポンプ
ダブルダイヤフラム式
危険等級
V
危険物の種別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の含有量
18mL
危険物の性質
非水溶性
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
4 件中 1 - 4 件
注文
コード

品番
流量可変範囲(L/min)
アズワン品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
33185546 MP-Σ100H 0.30〜1.50 1-5703-05 ¥105,000 返品不可 廃番
33185555 MP-Σ30N 0.100〜0.500 1-5703-06 ¥98,000 返品不可 廃番
33185564 MP-Σ300N 0.50〜3.00 1-5703-07 ¥98,000 廃番
33185573 MP-Σ500N 2.00〜5.00 1-5703-08 ¥98,000 返品不可 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく