ミニポンプ MP-Σ3型

 

ミニポンプ MP-Σ3型 商品レビューを投稿する

定流量機能と積算流量測定機能を内蔵した小型で軽量、携帯型の空気吸引ポンプです。
さらにMP-3型は小さく軽量ですので、環境中有機物の個ばく露サンプリング用に適しています。
フローセンサーを搭載しており、吸引流量を直接測定し、瞬時流量、積算流量をデジタル表示します。
定流量機能を内蔵し、吸引圧力の変化に伴う吸引流量の変化を抑えています。
瞬時流量、積算流量は25℃、1気圧換算の値として表示されます。
ニードルバルプを内蔵しており、底流量域での脈動を抑えることができます。
使用圧力(kPa)
(定流量使用範囲)1.5L/min:0〜3kPa 2.5L/min:0〜5kPa
流量範囲(L/min)
(瞬時)0.10〜4.50
仕様
吸引専用。バックライト・メモリー付。
寸法(mm)
74×44×147
質量(g)
450(乾電池含む)
電源
単3乾電池×8本
精度
設定流量値に対し±5%以内
流量可変範囲(L/min)
1.00〜3.00
ポンプ
ダブルダイヤフラム式
アズワン品番
1-5703-04
吸・排気管径(Φmm)(口径)
吸引口径:外径Φ6、Φ8mm(使用チュープ:内径Φ50r Φ7) 排気口径:外径Φ6mm
流量
内蔵マスフローセンサー
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
20374698 MP-Σ3 ¥98,000 返品不可 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく