クリップライト E17

 

クリップライト E17 4.50 (2件の商品レビュー)

光の向きを自由に変えられます
中間スイッチで点灯・消灯
強力クリップで簡単に固定
消費電力(W)
最大40
電源タイプ
電源コード式
スイッチ
中間スイッチ(ON/OFF)
電源
AC100V 50/60Hz
使用電球
白熱球使用の場合:40W以下、電球形蛍光灯使用の場合:10W以下、LED球使用の場合:8W以下、最大径45mm、長さ88mm以下、質量80g以下
有効挟み幅(mm)
10〜25(クリップ)
内容量
1個
注意
※電球は別売りです
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
2 件中 1 - 2 件
注文
コード

品番
コード長さ(m)

参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
20566735 LTC-N2AW-K 約1.8 ブラック オープン
¥1,490 1 ¥1,490
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
20566744 LTC-N2AW-S 約1.8 シルバー オープン
¥1,490 1 ¥1,490
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 4.50  総レビュー件数: 2 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 4

用途: プレスの作業用照明

クリツプ部分をL型金具に変更して、アルミフレームにセツト、LED照明の60W相当を取付てプレスの照明にしました。20台以上取付ましたが、今まで、1個だけソケットを止めている小ねじがゆるみシヨートが発生することがありました。振動のある場所に付ける場合は、ねじにゆるみ止めをつけるか、φ6×4mm程度のゴムをねじ頭部分に挿入しておくと安心です。

これは注文コード 20566744 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-06-28]

満足度: 5

用途: ドリル作業時

クリップ部分に壁掛け用のひょうたん穴が開いているので、卓上ボール盤本体にM4のタップ穴を開けてねじ止めしました。E17のLED電球を使っています。フレキシブルアームなのでドリル先端部を照らして位置決めが容易に出来ます。

これは注文コード 20566744 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2016-12-24]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく