カギ番人 ダイヤル式壁取付型

 

カギ番人 ダイヤル式壁取付型 商品レビューを投稿する

壁付け型でしっかり設置!
組み合わせの多いアルファベットダイヤルによりシリーズ最高の防犯性能を追求、より安心、安全なカギの保管場所を提供します。
用途
巡回警備・自動車・建築現場・倉庫・ビル管理・巡回介護
ロック
ダイヤル式
付属品
ネジ4本
材質
【本体】亜鉛合金
質量(g)
700
表面処理
焼付塗装
内容量
1台
注意
※潤滑油は故障の原因になりますので使用しないでください。
※扉固定金具は別売りです。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
20584935 S5 ¥6,900
¥4,990 1 ¥4,990
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

ご質問件数:0この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。