バッテリードライバー

 

バッテリードライバー 商品レビューを投稿する

リチウムイオンバッテリー搭載。
12種類のビットを収納できる。
回転式のビットケース装備。
LEDライト、バッテリー残量インジケーター、正転・逆転インジケーター付
バッテリー電圧(V)
3.6(充電式内蔵バッテリー)
充電時間(時間)
約4(空→フル充電)
回転数(min-1[回/分])
210
最大締付トルク(N・m)
4.5
ねじ締め能力(mm) 木ねじ
Φ5×45
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
162×170×44
質量(g)
500(バッテリー含)
材質
ポリアミド
セット内容
キャリングケース、充電器
許容アンペア数(A)
1.3
振動3軸合成値(m/s2)
<2.5
内容量
1台
注意
※バッテリ内蔵式の為交換できません。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
20912343 PSRSELECT オープン
¥7,990 1 ¥7,990
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく