ライトニング 伸縮ケーブル

 

ライトニング 伸縮ケーブル 4.00 (1件の商品レビュー)

Apple正規ライセンス取得品
USBポートとライトニングコネクタ搭載機器を接続し、充電・データ転送できます。
巻き取り式で、コードをすっきりと収納できます。
対応機種
ライトニングコネクターを搭載した機器
iPhone6 plus, iPhone6, iPhone5s, iPhone5c, iPhone5, iPad Air2,iPad mini3, iPad Air, iPad mini2, iPd mini, iPad(4th generation),iPod touch(5th generation), iPod nano(7th generation)
取得規格
MFi認証
ケーブル種類
巻取り式
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
ケーブル長(cm)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
20735295 SMP-IPLR-75 最長約75 オープン 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 4.00  総レビュー件数: 1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 4

用途: まあ、ひとつの消耗品

ケースによっては、コネクター部分を削る必要あり。抜き差しすることによる劣化がある場所なので、結んで使えばだいぶ解消されます!

これは注文コード 20735295 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 山本ケミカル株式会社 様 [2017-10-23]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく