鉄板 ユニット その他 【通販モノタロウ】 893-01〜
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
22 件中 1 - 22 件
注文
コード

品番
トラスコ品番
寸法(mm)

参考
基準
価格
通常価格 購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
20746793 893-01 745-2403 900×900×0.6 明治山(穴8) ¥4,440
¥3,590 1 ¥3,590
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
20746802 893-02 745-2411 600×900×0.5 明治山(穴6) ¥4,320
¥3,490 1 ¥3,490
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
20746818 893-03 745-2420 600×600×0.5 明治山(穴4スミ) ¥2,900
¥2,390 1 ¥2,390
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
20746827 893-04 745-2438 600×600×0.5 明治山(穴4スミ) ¥2,900
¥2,390 1 ¥2,390
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
20746836 893-05 745-2446 600×600×0.5 明治山(穴4スミ) ¥2,900
¥2,390 1 ¥2,390
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
20746845 893-06 745-2454 450×600×0.5 明治山(穴4スミ) ¥2,500
¥1,990 1 ¥1,990
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
20746854 893-07 745-2462 450×450×0.5 明治山(穴4スミ) ¥1,700
¥1,390 1 ¥1,390
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
20746863 893-08 745-2471 450×450×0.5 明治山(穴4スミ) ¥1,700
¥1,390 1 ¥1,390
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
20746872 893-09 745-2489 450×450×0.5 明治山(穴4スミ) ¥1,700
¥1,390 1 ¥1,390
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
20746888 893-10 745-2497 300×600×0.5 明治山(穴4スミ) ¥1,100
¥879 1 ¥879
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
20746897 893-11 745-2501 300×600×0.5 明治山(穴4スミ) ¥1,300
¥999 1 ¥999
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
20746906 893-12 745-2519 300×600×0.5 明治山(穴4スミ) ¥1,200
¥959 1 ¥959
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
20746915 893-13 745-2527 300×600×0.5 明治山(穴4スミ) ¥1,200
¥959 1 ¥959
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
20746924 893-20 745-2535 680×400×0.8 普通山(上下穴2) ¥2,500
¥1,990 1 ¥1,990
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
20746933 893-30 745-2560 300×450×0.5 普通山(穴4スミ) ¥1,200
¥959 1 ¥959
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
20746942 893-40 745-2616 600Φ×1.0 普通山(上下穴2) ¥3,280
¥2,690 1 ¥2,690
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
20746958 893-41 745-2624 600Φ×1.0 普通山(上下穴2) ¥2,400
¥1,990 1 ¥1,990
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
87533118 893-16 123-9060 300×1200×0.6 明治山 ¥5,800
¥5,290 1 ¥5,290
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
87533127 893-17 123-9068 300×1200×0.6 明治山 ¥5,800
¥5,290 1 ¥5,290
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
87533136 893-18 123-9116 300×1200×0.6 明治山 ¥7,000
¥6,390 1 ¥6,390
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
87533145 893-25 123-7555 300×1095×0.8 平板 ¥8,300
¥7,590 1 ¥7,590
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
87533154 893-26 124-0653 450×1095×0.8 平板 ¥10,200
¥8,990 1 ¥8,990
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
地域運賃   この商品は地域により配送料が発生します。
地域 単位 配送費
 ※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
 

平均満足度: 3.00  総レビュー件数: 1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 3

用途: カバーとして利用

白くて綺麗なので、美観もよくて良かったです。
ただもっと平面的なほうが、良かったです。

これは注文コード 20746845 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-04-13]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく