EX-G ワイヤレスBlueLEDマウス Mサイズ

 

EX-G ワイヤレスBlueLEDマウス Mサイズ 4.20 (5件の商品レビュー)

手の形状から生まれたデザインで、さらなる「握り心地」の良さを実現。場所を選ばず快適に操作できるBlueLEDを搭載した、2.4GHzワイヤレスタイプの5ボタンマウス”EX-G”。Chromebook 対応認定を取得した製品です。
仕様
レシーバ収納
付属品
動作確認用単3形アルカリ乾電池×1、ユーザーズマニュアル×1
サイズ
M
質量(g)
約75(電池含まず)
電源
単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素電池のいずれか1本
定格電圧(V)
(本体)1.5
対応OS
Windows10、Windows RT8.1、Windows 8.1、Windows 7、Windows Vista、Macintosh OS X 10.10 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
コネクタ形状
USB(A)オス
接続方式
ワイヤレス
対応機種
USBインターフェイスを装備したWindowsパソコン、Macintosh、PlayStation(R)3
分解能
2000カウント
通信方式
GFSK方式
LED色
ブルー
保証期間
6カ月
本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
73.8×109.6×40.8
ボタン数
5(ホイール含む)
電波到達距離(m)
磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:10
連続動作時間
約370時間
インターフェイス
USB
連続待機時間
約1041日
ホイール数
1
無線通信方式
無線2.4GHz
電池使用可能期間
約722日
読取方式
光学センサー方式
内容量
1個
 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
3 件中 1 - 3 件
注文
コード

品番

トラスコ品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
20756697 M-XGM10DBBK ブラック 828-2920 ¥5,130
¥2,590 1 ¥2,590
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
20756706 M-XGM10DBRD レッド 828-2921 ¥5,130
¥2,590 1 ¥2,590
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
20756715 M-XGM10DBWH ホワイト 828-2922 ¥5,130
¥2,590 1 ¥2,590
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 

 
 

工具の通販モノタロウ > その他 > 新型コロナ対策特集 > テレワーク環境を整える > 在宅環境を快適にする > マウス・キーボード > マウス

平均満足度: 4.20  総レビュー件数: 5 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: 普段使い

とても使いやすく、手にフィットする感じがとてもいいです。

これは注文コード 20756697 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2020-06-20]

満足度: 5

用途: 勿論、パソコン使用時

コードレスだし、値段の割には良品。
進む、戻るのボタンもあるし完璧

これは注文コード 20756706 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 有限会社升本鉄工所 様 [2020-03-18]

満足度: 5

用途: PCエアコン

長時間のPC作業も指が疲れにくいです。コスパも大満足で、3台購入しました。

これは注文コード 20756697 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-08-15]

満足度: 2

用途: パソコン使用時

使用後直に手首が痛く。普通のマウスと殆ど変化なし。

これは注文コード 20756706 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 株式会社佐々木製罐工業 様 [2018-02-07]

満足度: 4

用途: 商品検索時

レッド色を購入 写真より色はきれいです。横のボタンはページの前進、後退が出来便利です。

これは注文コード 20756706 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2016-12-31]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。