スイッチングハブ 3ポート ギガビット 電源外付ACアダプタ 超小型 プラスチック筐体 ブラック EHC-G03PA-SB

 

スイッチングハブ 3ポート ギガビット 電源外付ACアダプタ 超小型 プラスチック筐体 ブラック EHC-G03PA-SB 5.00 (1件の商品レビュー)

1000BASE-T対応のACアダプター電源の超小型プラスチック筐体3ポートLANハブ(LANHUB)です。
省エネ法に準拠したエコ省電力タイプです。
メイン基板に電解コンデンサを使用していません。それにより長寿命設計を実現した信頼性の高いスイッチングGigabitハブ(Gigaハブ)です。
ループ検知機能を搭載しています。LEDランプの点滅によりネットワークループ発生をお知らせし、ネットワーク障害の解消を促します。
ACアダプターにトラッキング対策付きです。長期間設置した場合でも、ホコリによるトラッキング現象を防止します。
業界最小クラスの超小型デザインで、AV機器周辺の狭い場所にも手軽に設置することができます。
対応
AutoMDI/MDI-X、ノンブロッキング、EAP/BPDU透過機能
仕様
Auto MDI/MDI-X対応、ノンブロッキング対応、壁掛け用穴なし
付属品
専用ACアダプター(約1.5m):1個
材質
プラスチック
ブラック
ポート数
3
適合規格
VCCIClassB
本体質量(g)
40
コネクタ形状
RJ-45
定格消費電力(W)
1.9
接続方式
1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
入力電圧(V)
AC100V±10% 50/60Hz
通信方式
フルデュプレックス/ハーフデュプレックス
バッファメモリ
128Kbytes(各ポートに動的割当て)
動作環境
温度:0℃〜40℃、湿度:10%〜90%(ただし結露なきこと)、
本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
75×52×16
電源供給方式
ACアダプター
保管環境
温度:-40℃〜70℃、湿度:5%〜90%(ただし結露なきこと)
フローコントロール制御
IEEE802.3x(フルデュプレックス時)、バックプレッシャ(ハーフデュプレックス時)
MACアドレス登録数
2048件(全ポート合計)
フィルタリング速度
1488000バケット/秒(1000Mbps)、148800バケット/秒(100Mbps)、14880バケット/秒(10Mbps)
オートネゴシエーション
対応(1000/100/10Mbps)
ジャンボフレーム
対応(9Kbytes)
スイッチング方式
ストア&フォワード
ネットワークタイプ
IEEE802.3ab / IEEE802.3u / IEEE802.3 / IEEE802.3az
スイッチ容量
6
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷
関連
数量
20756758 EHC-G03PA-SB ¥3,830
¥2,990 1 2,990
3,289 (税込) 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 5.00  総レビュー件数: 1商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: web会議の為増設

小柄軽量で設置場所の制限が無い。機能も問題無く価格も手頃

これは注文コード 20756767 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2020-08-18]

ご質問件数:0この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。