USB充電器(10ポート)

 

USB充電器(10ポート) 商品レビューを投稿する

最大10台の機器をまとめて充電できるタップ型のUSB充電器です。
USB出力は10ポート合計で最大15Aまでの出力に対応していますので、最大10台の機器を同時に充電することができます。
タブレット、スマートフォン、スマートウォッチ、ポータブルオーディオプレイヤーなどUSB充電対応機器を簡単に複数台充電することができます。
一括電源スイッチ付きで一度に10ポートのON・OFFが可能です。
本体はキズや指紋が目立ちにくいシボ加工を施したケースを使用しています。
適合機種
Windows搭載(DOS/V)パソコン、NEC PC98-NXシリーズ、Apple Macシリーズ
※USBポートを持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。
対応OS
Windows 8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit)・Vista・XP(SP1以降)・2000(SP3以降)・Me・98SE、Windows RT
Mac OS X (10.0以降)、Mac OS 9.0以降
※Windows 98SEでは標準ドライバのインストールが必要です。
コネクタ
USB Aコネクタメス×10(ダウンストリーム)
USB Aコネクタオス×1(アップストリーム)
供給電流(mA)
最大5200(全ポート合計/セルフパワー時)
最大200(全ポート合計/バスパワー時)
付属品
ACアダプタ(DC5V 3.0A、ケーブル長/約1.5m)
シルバー
電源
セルフパワー/バスパワー
ケーブル長(m)
1
本体質量(g)
418
出力電圧(V)
DC5/15A(10ポート合計)
入力電圧(V)
AC100〜240 50〜60Hz 100VA
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
240×54×34
インターフェース
USB Ver.2.0準拠(USB Ver.1.1上位互換)
通信速度
480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値)
USBポート
10個
内容量
1個
注意
※本体の各USBポートに記載の出力値に合わせて機器を接続し、合計15A(75W)を超えないようにご注意ください。
※タブレットを充電する場合は2.4Aまたは2.1Aの表記があるポートより充電してください。
※本製品にはUSB充電用ケーブルは付属していません。ご使用になる機器に対応したUSB充電用ケーブルを別途ご用意ください。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
ポート数
定格出力電流(A)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
20757074 ACA-IP41W 10 15 オープン
¥6,990 1 ¥6,990
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

サンワサプライ USB充電器(10ポート)

この動画を評価してください: このレビューが参考になった。

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく