腕章

 
着脱の簡単なマジックテープ式です。
用途
工事現場・工場などで作業する人に
取付方式
マジックテープ付・上部安全ピン付
材質
ユニビニールダブル加工
寸法(mm)
85×400
内容量
1枚
注意
※社名は入れることができません。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
5 件中 1 - 5 件
注文
コード

品番
表示内容
トラスコ品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
20773542 T847-08 安全パトロール 768-4011 ¥1,000
¥857 1 ¥857
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
20773558 T847-13 玉掛責任者 768-4029 ¥1,000
¥857 1 ¥857
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
20773567 T847-15 工事責任者 768-4037 ¥1,000
¥857 1 ¥857
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
20773576 T847-18 合図者 768-4045 ¥1,000
¥857 1 ¥857
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
20773585 T847-20 作業責任者 768-4053 ¥1,000
¥857 1 ¥857
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 5.00  総レビュー件数: 2 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: 安全パトロール集会の時

柔らかく腕の動きを妨げないので、つけていて違和感がない。

これは注文コード 20773542 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-09-07]

満足度: 5

用途: 現場巡回時

現場作業確認時に使用しています。他社敷地内へも抜き打ちで入るため目的を示しやすくて助かります。ピン止め・マジックテープでの腕巻の両方出来ます。

これは注文コード 20773542 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 山三石油運輸株式会社 様 [2016-10-25]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく