卓上ハンドタオルディスペンサ

 

卓上ハンドタオルディスペンサ 5.00 (1件の商品レビュー)

ワイパーを下方向に引き出す事ができますので、次の紙に水分が付着せず衛生的です。
トラスコ品番
836-4713
クリア
質量(g)
800
適合サイズ
220×170mm以下
サイズ(mm)
243×134×202
アズワン品番
2-4202-01
内容量
1個
注意
小判タイプ専用
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
材質
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
20860288 793924 AS樹脂 ¥3,000
¥2,590 1 ¥2,590
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 5.00  総レビュー件数: 1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: 患者さん用の トイレでの使用

これを選んだ最大のポイントは、次に使用するペ−パ−が 濡れない事です。衛生面から画期的だと思い インフルエンザなど いろいろ危惧する病気にも まず予防策となる事と思い 置いてみた所 患者さんからも高評価でした!

これは注文コード 20860288 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 きしの接骨院 様 [2018-01-25]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく