デジタルマイクロスコープ

 

デジタルマイクロスコープ 商品レビューを投稿する

被写体との撮影距離を100mm以上離しても接写並みの高画質で表示します。
HDMIモニターに直接接続してリモコン操作によりフルHD(1080p)画質で表示します。
PCにUSB接続し、PC上から操作、またはリモコン操作によりPCモニターに拡大画像を表示します。
セット内容
・マイクロスコープ本体(4倍対物レンズ付き)
・スタンド一式
・リモコン
・HDMIケーブル
・USB2.0ケーブル
・電源アダプタ
・インストールCD
・ホワイトバランス調整シート
寸法(mm)
150×220×300(スタンド含む)
電源
AC100V 240V(ACアダプタ付属)
対応OS
Windows(R)7/8
光源
補助光源:白色LED30個(4倍対物レンズ使用時)、 白色LED12個(別売10倍対物レンズ使用時)
アズワン品番
2-9560-01
USBポート
USB2.0、3.0互換
撮影距離(mm)
220〜20mm(4倍対物レンズ使用時)、 7.7〜4.5mm(別売10倍対物レンズ使用時)
映像出力
HDMI、USB
カメラ仕様
CMOSセンサー500万画素
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
倍率
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
20884185 UM06 拡大倍率:23〜270倍(4倍対物レンズ使用時)
460〜950倍(別売10倍対物レンズ使用時)
※21.5インチモニターに表示時
¥83,000
¥82,990 1 ¥82,990
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

デジタルマイクロスコープ

この動画を評価してください: このレビューが参考になった。

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく