精製水

こんなお得な商品も!

- 純水(脱イオン水・UV殺菌) 男前モノタロウ 19402048 男前モノタロウ
純水(脱イオン水・UV殺菌)
¥2,590
 
イオン交換法で精製した高純度精製水(脱イオン水)です。
仕様
コック付き
トラスコ品番
361-2830
規格
JIS K0557 種別A3相当
アズワン品番
2-3643-02
内容量
1個
注意
※未開封での保存期間は、製造後1年です。(保管環境が常温/高温多湿ではないこと/直射日光があたらないことが条件です。)

開封後はすみやかにお使いください。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
容量(L)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
20900163 05-200 20 ¥2,900
¥2,890 1 ¥2,890
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 1.00  総レビュー件数: 1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 1 (このレビューは、8人が参考にしています。)

用途: JIS A3相当ではない代物

JIS A3相当の精製水と書かれていますが、納入された物を
納入直後に成分分析をしたところ、JIS規格で定義されている
成分が規格を大きく外れておりました。
全く、JIS A3相当と言えない精製水でした。

これは注文コード 20900163 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-06-16]
モノタロウMonotaROからの回答:

貴重なご意見ありがとうございました。別途対応させていただきますので、どうぞ宜しくお願い致します。


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく