18Vリ2.0Ah チウム 高枝ポールチェーンソー (本体のみ)

 

18Vリ2.0Ah チウム 高枝ポールチェーンソー (本体のみ) 商品レビューを投稿する

これまで、専門業者に頼んだり、脚立にのぼり手作業で剪定をしていた高所の作業も、高枝ポールチェーンソーを使えば、自分で簡単に作業することができます。
延長ポールを繋げると最大約3mになり、高所の太い枝もラクラク剪定可能です。
また、延長ポールを付けずに長さ約2mでも使用できるので高さの違う場所で大活躍。
バッテリー電圧(V)
18
バッテリー容量(Ah)
2
最大切断能力(mm)
(木材)Φ170
チェーンスピード(m/s)
1.9
チェーン長(mm)
200
使用チェーン
90SG-34コマ(A6158)
充電時間(分)
60
タイプ
【チェーン】90SG-34コマ(A6158)
質量(kg)
【電池込】3.5
寸法(縦×横×高さH)(cm)
12×293×21.5
付属品
六角レンチ、チェーン、チェーンバー、チェーンカバー、チェーンオイル、延長ポール、収納バッグ、保護メガネ
作業範囲
【目安木材】38×149
内容量
1台
注意
※こちらの商品には、充電池、充電器は付属されておりません。本体単体となっております。
※充電池がないと動作しません
※安全のため保護メガネをかけて作業を行ってください
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
21003097 GPC1820LBN-JP オープン
¥13,900 1 ¥13,900
平日15時までにご注文いただくと、5日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく