スクリューカウンター

 

スクリューカウンター 商品レビューを投稿する

ネジ締め作業のヒューマンエラーを防止。
小型軽量で取り付け場所を選ばないスクリューカウンター。
トラスコ品番
792-3384
適合機種
VE-1500EPA、VE-2000EPA、VE-3000、VE-4000、VE-4000P、VE-4500、VE-4500P
寸法(mm)
150×65×32
質量(g)
180
出力
(VCT-20)Hi:DC12V/Lo:DC9V、(VCT-30)Hi:DC32V/Lo:DC24V、(VCT-45)Hi:DC32V/Lo:DC24V
使用温度(℃)
0〜40
チャンネル数
5
機能
カウント機能、チャンネル機能、ネジ締め時間設定機能、ポカヨケ、スロースタート機能、増し締め機能、外部信号入出力
時間
(オートリセット・スロースタート設定)0.0〜9.9秒、(ネジ締め時間:上限/下眼)0.01〜9.90秒
コネクタ
専用コネクタ(オープンコレクター 7接点)
回転数(%)
30、35、40、45、50、60、65、70、80、85
カウントモード
カウントアップ/カウントダウン(切替可能)
使用湿度(%RH)
10〜80
カウント本数
1〜99
内容量
1台
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
21044047 VSC-01 ¥47,300
¥38,900 1 ¥38,900
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

VESSEL Electric Screwdriver

この動画を評価してください: このレビューが参考になった。

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく