バックモニター LED7インチカメラセット 取付ブラケット付(ルームミラー取付専用モデル) 槌屋ヤック バックカメラ 【通販モノタロウ】 XC-M9SA〜

バックモニター LED7インチカメラセット 取付ブラケット付(ルームミラー取付専用モデル)

 

バックモニター LED7インチカメラセット 取付ブラケット付(ルームミラー取付専用モデル) まだレビューはありません。 (0件の商品レビュー)

バック時の安全と安心うを確保
【カメラ】
小さくてもよく見える超広角レンズ
夜間走行時でもバックライトの明かりでしっかりと後方確認ができます。
【モニター】
鮮明な画像で危険を察知
省電力LEDモニター
「モニター」も「カメラ」も完全バックギア運動
モニター取付方法2通り
付属の専用ステーを使ってルームミラーに取り付け可能。
(XC-M9SA/XC-M9MA/XC-M9LA/XC-M9XA/XC-M9YA)
前方視界を妨げることなく取り付けができ、見やすさを追求。
また、オプションの各種取付基台を使用することにより、さまざまな取付場所に対応。
各種取付基台取り付け時に配線しやすいように、モニター裏面に配線逃がしを設定。
【ケーブル】
約Φ5.0の専用ケーブルとロック式防水コネクタ仕様の安心構造
仕様
【モニター/パネル面輝度】min200cd/m2
付属品
取付ブラケット付
適合
12V、24V共用
セット内容
モニター本体×1、主電源ケーブル(約6.0m)×1、パック信号線(約20m)×1、CMOSカメラ本体(0.5mケーブル+カメラ固定ブラケット付)×1、カメラ取付ステー×1、カメラガードステー、ルームミラー取付ステー×1、カメラ中継ケーブル×1
質量(g)
【カメラ】約19(ケーブル除く)【モニター】約395
消費電力(W)
【カメラ】0.4(MAX)
温度範囲(℃)
【カメラ】-30〜70【モニター】-30〜65
構造
【カメラ/防水】カメラ部:IP67対応/コネクタ部:IP67対応
電源電圧(V)
【カメラ】DC5〜16(マイナスアース)【モニター】DC12/24(マイナスアース方式)
有効画素数
【カメラ】648(h)×485(v)約31万
消費電流(A)
【モニター】動作時0.5以下/スタンバイ時0.1以下
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
【カメラ】カメラ部:約24.0×24.0×21.0【モニター】約116×204×36.4
表示範囲(mm)
82.08(H)×156.4(W)
焦点距離(mm)
【カメラ】約1.31
映像素子
【カメラ】1/3.6’CMOS
保存温度範囲(℃)
【カメラ】-40〜85【モニター】-40〜85
視野角(左右:上下)
65°/65°、65°/50
LCD仕様
【モニター】7インチワイド(アスペクト比17:9)
ケーブル長(mm)
【カメラ側】約500(コネクタ除く)
画素数
【カメラ】672(h)×492(V)約33万【モニター】800×480pixel(RGB)
明るさ
【カメラ/レンズ】F2.44
RoHS指令
対応
バックライト方式
LED(6直列×4並列)
画角
【カメラ】水平約139°/垂直約88°
被写体照度
【カメラ/最低】1.0x
映像化方式
NTSC方式1V(p-p)・75Ωコンボジット信号
内容量
1セット
注意
※ルームミラー取付ステーは一部対応していない車種があります。
※モニター取付ブラケット付き仕様につきましては、ご購入前に車両側にルームミラーが付いていること及び適合することをご確認ください。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
5 件中 1 - 5 件
注文
コード

品番
ケーブル長(m)
参考
基準
価格
通常価格 購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
21017298 XC-M9SA 5 オープン
¥69,900 1 ¥69,900
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
21017307 XC-M9MA 10 オープン
¥69,900 1 ¥69,900
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
21017316 XC-M9LA 15 オープン
¥69,900 1 ¥69,900
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
21017325 XC-M9XA 20 オープン
¥69,900 1 ¥69,900
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
21017334 XC-M9YA 25 オープン
¥74,900 1 ¥74,900
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく