NEWサマーソルジャーカーゴパンツ

 

NEWサマーソルジャーカーゴパンツ 3.61 (18件の商品レビュー)

暑い季節の作業を快適にサポート。
軽い着心地で動きやすいサマーソルジャーシリーズ
コインポケット
右脇ポケットにはコインポケットを装備
右カーゴポケット
右カーゴポケットには内ポケットを装備。
スマホなどを固定できます。
股下
股下裏には消臭テープが縫い込まれています。
ウエスト
ウエストを好みのフィット感に調節できる、面ファスナー付きアジャストタブ。
左カーゴポケット
左カーゴポケットには、ファスナー付き二重ポケットを装備。
職業別シーン
鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事、農作業
種別
カーゴパンツ
素材
T/C・吸汗・速乾/ポリエステル65%、綿35%
内容量
1本
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
16 件中 1 - 16 件
注文
コード

品番

サイズ
股下(cm)
腰廻り(cm)
渡幅(cm)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
21103723 8504 グレー M 78 81 33 オープン
¥1,890 1 ¥1,890
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
21103757 8504 グレー 3L 80 99 38.5 オープン
¥1,890 1 ¥1,890
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
21103766 8504 ネイビー M 78 81 33 オープン
¥1,890 1 ¥1,890
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
21103775 8504 ネイビー L 78 87 34.5 オープン
¥1,890 1 ¥1,890
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
21103784 8504 ネイビー LL 80 93 36.5 オープン
¥1,890 1 ¥1,890
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
21103793 8504 ネイビー 3L 80 99 38.5 オープン
¥1,890 1 ¥1,890
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
21103802 8504 キャメル M 78 81 33 オープン
¥1,890 1 ¥1,890
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
21103818 8504 キャメル L 78 87 34.5 オープン
¥1,890 1 ¥1,890
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
21103827 8504 キャメル LL 80 93 36.5 オープン
¥1,890 1 ¥1,890
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
21103836 8504 キャメル 3L 80 99 38.5 オープン
¥1,890 1 ¥1,890
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
21103845 8504 シルバー M 78 81 33 オープン
¥1,890 1 ¥1,890
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
21103732 8504 グレー L 78 87 34.5 オープン 廃番
21103748 8504 グレー LL 80 93 36.5 オープン 廃番
21103854 8504 シルバー L 78 87 34.5 オープン 廃番
21103863 8504 シルバー LL 80 93 36.5 オープン 廃番
21103872 8504 シルバー 3L 80 99 38.5 オープン 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 3.61  総レビュー件数: 18 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: 草刈作業時

作業時動きやすいことと,速乾性がありとても着やすいです。

これは注文コード 21103732 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2019-07-30]

満足度: 5

用途: 建設業

秋田県ですが、最近は20℃を超える日もあり、桜のつびみも膨らみ始め日当たりの良い場所では、もう少しで咲く陽気です、朝は0℃の日も有り、寒暖差の中、日々作業をしております、ですが、サマーソルジャーを身に纏えば快適な現場を過ごせております、ありがとうございます。
文章がまとまらず、申し訳ございません。

これは注文コード 21103818 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 真崎建設 様 [2019-04-22]

満足度: 5

用途: DIY時に

ウエストに調整のマジックテープが付いていて、微調整が出来て良かった。

これは注文コード 21103845 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2019-06-29]

満足度: 5

用途: 建設

すずやかでさわやかで、履き心地がよく大変満足しております。

これは注文コード 21103818 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2019-04-22]

満足度: 3

用途: 普段+作業

レビューで"小さめ"と多々書かれていたので、ワンサイズを上を買いましたが、やはりでかかったです。

これは注文コード 21103732 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 大嶋クリップ 様 [2019-07-23]

満足度: 1

用途: 農作業

衣類購入の際サイズはLで直すところもありませんでしたが、今回のカーゴパンツについてはお尻部分がつもく、しゃがんだり座ると破れそうで使っていません。
対で買った長そでシャツは、LでOKです。

これは注文コード 21103854 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2019-07-24]

満足度: 5

用途: 清掃作業、バイク移動中など

165p、60kgで普段はMサイズですが、他の方のレビューを参考にLサイズにしました。タケを4cmツメました。 作業していても動きやすいですしバイクで前傾になることも多い私にはゆったりしていていい感じです。特に夏の日差しのなか、今回のグレーは汗のシミも目立たないです。お勧めします。

これは注文コード 21103854 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-07-18]

満足度: 2

用途: 現場作業時

Lサイズだったのですが、この作業着は他のLよりちょっと小さめ。現場で階段や脚立を上がる時には突っ張り感をかなり感じる。この暑い時期はなおさら。値段の割にデザインも作りも良かっただけに非常に残念。ネット購入の難しいところです

これは注文コード 21103854 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-07-19]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく